Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14026.DND
Cod. Produttore
14026.DND
Cod. EAN
8007352540347

Informazioni di prodotto

Tasto 1M con diffusore simb. DND bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

790 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo con diffusore illuminabile simbolo Do Not Disturb bianco