Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14026
Cod. Produttore
14026
Cod. EAN
8007352112704

Informazioni di prodotto

Tasto intercambiabile 1 modulo con diffusore illuminabile, ideale per installazioni rapide e pratiche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti intercambiabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione integrata per una migliore visibilità
  • Efficienza energetica e comfort d’uso migliorato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, con diffusore illuminabile, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

790 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo con diffusore illuminabile bianco per installazioni rapide

€ 1,85 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info