Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19026
Cod. Produttore
19026
Cod. EAN
8007352413610

Informazioni di prodotto

Tasto 1M con diffusore grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, con diffusore illuminabile, grigio

colore

Grigio

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

670 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo con diffusore illuminabile grigio per impianti elettrici

€ 2,48 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info