Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31000A.DB
Cod. Produttore
31000A.DB
Cod. EAN
8007352710559

Informazioni di prodotto

Tasto 1M con diffusore assiale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo assiale, con diffusore illuminabile e personalizzabile con simbolo retroilluminabile, bianco

colore

Bianco

larghezza

2210 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

5270 mm

profondità

530 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 1 modulo con diffusore assiale illuminabile personalizzabile bianco per impianti elettrici