Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19506
Cod. Produttore
19506
Cod. EAN
8007352450677

Informazioni di prodotto

Tasto 1M com. radiofrequenza grigio 2pz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, grigio - 2 pezzi

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

profondità

640 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 1 modulo comando radiofrequenza grigio 2 pezzi per automazione casa