Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14506
Cod. Produttore
14506
Cod. EAN
8007352362819

Informazioni di prodotto

Tasto 1M com. radiofrequenza bianco 2pz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, bianco - 2 pezzi

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

profondità

700 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo comando radiofrequenza bianco 2 pezzi per controllo domotico