Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31000A.SC
Cod. Produttore
31000A.SC
Cod. EAN
8007352713802

Informazioni di prodotto

Tasto 1M assiale simbolo scenari canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli scenario, canapa

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo assiale simbolo scenari canapa per comandi elettrici