Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31000A.LC
Cod. Produttore
31000A.LC
Cod. EAN
8007352693647

Informazioni di prodotto

Tasto 1M assiale simbolo luce canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo luce illuminabile, canapa

colore

Beige

larghezza

2230 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

5280 mm

profondità

530 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 1 modulo assiale simbolo luce illuminabile canapa per comandi elettrici