Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31000A.FB
Cod. Produttore
31000A.FB
Cod. EAN
8007352693333

Informazioni di prodotto

Tasto 1M assiale simbolo frecce bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo frecce illuminabile, bianco

colore

Bianco

larghezza

2210 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

5270 mm

profondità

530 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo assiale simbolo frecce illuminabile bianco per comandi

€ 2,56 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info