Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31000A.RC
Cod. Produttore
31000A.RC
Cod. EAN
8007352713741

Informazioni di prodotto

Tasto 1M assiale simbolo dimmer canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli dimmer, canapa

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Produttore

Tasto 1 modulo assiale simbolo dimmer canapa per comandi elettrici