Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20131
Cod. Produttore
20131
Cod. EAN
8007352460249

Informazioni di prodotto

Tasto 1M assiale grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali, grigio

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

profondità

400 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo grigio illuminabile per comandi assiali