Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31481.C
Cod. Produttore
31481.C
Cod. EAN
8007352767485

Informazioni di prodotto

Tasto 1M allineato neutro canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto allineato intercambiabile personalizzabile per comandi domotici e KNX, 1 modulo neutro, canapa

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Produttore

Tasto 1 modulo allineato neutro canapa per comandi domotici KNX personalizzabile