Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14021.C
Cod. Produttore
14021.C
Cod. EAN
8007352114753

Informazioni di prodotto

Il tasto intercambiabile 1 modulo con simbolo campanello illuminabile offre una soluzione efficiente e versatile per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con dispositivi domestici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Simbolo campanello illuminabile per una migliore visibilità
  • Estetica pulita e moderna in colore bianco
  • Efficienza energetica garantita dal basso consumo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo campanello illuminabile, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

790 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo campanello illuminabile bianco per impianti elettrici modulari

€ 1,54 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info