Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEESTRATD
Cod. Produttore
ESTRATD

Informazioni di prodotto

Tastiera wireless I-TRADE con CapSense, OLED 128×64, portata 1,9 km, batteria 7,2 V 2 Ah, aggiornabile via USB.
Descrizione del produttore: Tastiera di comando wireless della linea I-TRADE, dotata di tecnologia capacitiva touch pad CapSense e display OLED a risoluzione 128×64 pixel, offre un’interfaccia intuitiva e funzionale per il controllo degli impianti di sicurezza. Progettata per essere compatibile con centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD, garantisce una portata wireless fino a 1,9 km in campo aperto.Funzionalità e CaratteristicheMonitoraggio e controllo:Identificazione dello stato degli ingressiGestione delle memorie, anomalie ed esclusioniControllo delle uscite e storico eventiInserimento massivo di settori e funzione cronotermostato con gestione localeAggiornamento e sicurezza:Aggiornamento firmware via USB (con connettore mini-B)Lettore integrato per chiave di prossimitàProtezione tamper antiapertura e contro la rimozioneLED di segnalazione per lo stato del dispositivoConfigurazione remota: Setup e gestione tramite BrowserIessSpecifiche Tecniche:Dimensioni: L 149 × H 113 × P 18 mmPeso: 185 gAlimentazione:Batteria al litio 7,2  V 2 Ah (tipo 2ER14505M, in dotazione)Consumo: 50 µA in inattività, 135 mA massimoOpzionale: alimentazione 12V tramite alimentatore PS12ESTRATD (72 mA in riposo, 135 mA massimo)Conformità: EN50131-1, EN50131-3, EN50131-5-3 (grado 2, classe ambientale II)Questa tastiera rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per la gestione remota degli impianti di sicurezza, con numerose funzionalità integrate per una personalizzazione completa del sistema.

Produttore

Tastiera wireless I-TRADE CapSense OLED 128x64 per controllo impianti sicurezza fino 1,9 km