Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEESTRA
Cod. Produttore
ESTRA

Informazioni di prodotto

Tastiera touch capacitiva con display OLED, compatibile GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX.
Descrizione del produttore: La tastiera di comando è dotata di tecnologia capacitiva touch pad CapSense, un display OLED con risoluzione 128x64 pixel e interfaccia per linea seriale RS485 IessBusSystemNext e IessBusSystem. Compatibile con le centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX, questa tastiera consente un controllo avanzato dell’impianto. È dotata di 4 tasti per la parzializzazione dell’impianto, lettore per chiave di prossimità integrato, e funzione cronotermostato per il controllo della temperatura. Il dispositivo può essere configurato tramite BrowserIess, aggiornato via USB mini-B e include una protezione Tamper contro apertura e rimozione non autorizzata. Con alimentazione a 12 Vcc e assorbimento massimo di 120 mA, è facile da integrare in sistemi di allarme. Le dimensioni sono L 150 x H 114 x P 18 mm e il peso è di 185 g. Conforme alle normative EN50131-1, EN50131-3 grado 2 classe ambientale 2.Caratteristiche tecnicheDisplay: OLED 128x64 pixelTecnologia: Capacitiva touch pad CapSenseCompatibilità: GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX.Funzioni: 4 tasti di parzializzazione, lettore chiave di prossimità, cronotermostatoAlimentazione: 12 Vcc, assorbimento massimo 120 mADimensioni: L 150 x H 114 x P 18 mmPeso: 185 gCertificazioni: EN50131-1, EN50131-3 grado 2 classe ambientale 2Protezione: Tamper antiapertura e contro la rimozioneInterfaccia USB mini-B: Per configurazione tramite BrowserIess, aggiornamento firmware

colore

Bianco

applicazione

Controllo di utenze elettriche

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

con indicatore a LED

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Tastiera touch capacitiva OLED 128x64 pixel con lettore prossimità e cronotermostato per sistemi allarme GENIODOMO e FLEXENERGY