› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

Tastiera touch 5" bianca con RFID per allarme Vedo

Cod. Rexel CMVEDO5TPRW
Cod. Produttore VEDO5TPRW
Cod. EAN 8023903454666

Informazioni principali

  • Display: 5"
  • Tastiera: Touch screen
  • Lettore: Prossimità integrato
  • Ingressi: 1 programmabile
  • Uscite: 1
  • Alimentazione: 10-24 VDC
  • Dimensioni: 154x103x17 mm
  • Serie: VEDO

Descrizione del prodotto

Tastiera touch da 5 pollici di colore bianco progettata per la gestione e la programmazione dei pannelli di allarme della serie VEDO. Dotata di un display LCD touchscreen intuitivo e di un lettore di prossimità integrato, consente un controllo semplice e rapido del sistema di sicurezza. La tastiera dispone di un ingresso programmabile liberamente e di un'uscita, supportando diverse modalità di bilanciamento. Realizzata in ABS resistente, è studiata per l'installazione a parete su scatola standard da 3 moduli. Le dimensioni compatte (154x103x17 mm) e il design essenziale ne facilitano l'integrazione negli ambienti. Funziona con alimentazione da 10 a 24 VDC, garantendo un consumo contenuto in standby. Ideale per applicazioni di allarme intrusione con elevata affidabilità e facilità d'uso. Descrizione del produttore: Tastiera touch screen Safe Touch per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie VEDO tramite software semplice ed intuitivo. Il dispositivo e costituito da uno schermo LCD da 5'' e lettore di prossimita integrato. E' Inoltre equipaggiato con 1 ingresso, liberamente programmabile come NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, ed 1 uscita. Dimensioni 125x85mm, sporgenza da parete 10mm. Alimentazione 10-15VDC, max. 2W, Colore bianco.
Tastiera touch 5" bianca con RFID per allarme Vedo