Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSH233745R20
Cod. Produttore
2CSH233745R2003
Cod. EAN
8012542337454

Informazioni di prodotto

74161B4Pear push-button Systevo Call Easy IP67, with auto-release plug "A" coded (3m)
La tastiera 74161B4 è progettata per garantire un'elevata protezione con grado IP67, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. Dotata di codifica A-Coded e cavo di collegamento da 3 metri, offre affidabilità e praticità nell'installazione. Il design robusto e compatto la rende adatta all'uso in sistemi elettrici dove è fondamentale la sicurezza e la funzionalità. Il pulsante di colore distintivo facilita l'identificazione e l'utilizzo, assicurando un controllo preciso e immediato. Descrizione del produttore: 74161B4 Pear push-button Systevo Call Easy IP67, with auto-release plug "A" coded (3m)

colore

Altro

larghezza

110 mm

altezza

40 mm

profondità

18 mm

colore del pulsante

Rosso

Serie

Clinos

Produttore

ABB

Tastiera push-button Systevo Call IP67 A-Coded cavo 3m per sistemi elettrici robusta e compatta