Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Altro
larghezza
59 mm
altezza
60 mm
profondità
143 mm
colore del pulsante
Rosso
Serie
Clinos
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te