› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Tastiera LCD per sistemi allarme 1068 montaggio semplice

Cod. Rexel UR1068/021
Cod. Produttore 1068/021
Cod. EAN 8021156064267

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Protezione: IP30
  • Dimensioni: 150x90x30 mm
  • Serie: 1068
  • Display: LCD
  • Funzioni: Attiva/disattiva centrale
  • Programmazione: Integrata

Descrizione del prodotto

Tastiera LCD progettata per sistemi 1068, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'interfaccia di controllo intuitiva e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e precisione nelle operazioni. La tastiera offre un display LCD chiaro e leggibile, facilitando la gestione e la programmazione dei sistemi elettrici. Adatta a installazioni professionali dove è necessaria una soluzione efficiente per il controllo e la supervisione delle apparecchiature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La tastiera consente di attivare, disattivare e programmare le centrali 1068.

Caratteristiche tecniche

profondità

29

altezza

117

larghezza

141

con contatto

visualizzazione dello stato di attivazione

attivazione elettronica

materiale

plastica

Tastiera LCD per sistemi allarme 1068 montaggio semplice