Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Tastiere con Codice /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CSH233815R20
Cod. Produttore
2CSH233815R2003
Cod. EAN
8012542338154

Informazioni di prodotto

74163B4Pear push-button Systevo Call Easy 2+1 IP67, with auto-release plug "A" coded (3m)
La tastiera IP67 74163B4 è un dispositivo di comando progettato per garantire un'elevata protezione contro polvere e acqua, ideale per ambienti difficili. Dotata di due luci di segnalazione, offre un controllo intuitivo e affidabile. Il design compatto e la robustezza la rendono adatta a un utilizzo professionale in ambito elettrico, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La presenza di pulsanti con colori distintivi facilita l’identificazione delle funzioni, migliorando l’esperienza d’uso e l’efficienza operativa. Descrizione del produttore: 74163B4 Pear push-button Systevo Call Easy 2+1 IP67, with auto-release plug "A" coded (3m)

colore

Altro

larghezza

110 mm

altezza

40 mm

profondità

18 mm

colore del pulsante

Giallo

Serie

Clinos

Produttore

ABB

Tastiera IP67 2 luci pulsanti colorati con connettore auto-release per ambienti industriali e elettrici