› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

TASTIERA IP PER CONTROLLO PTZ LINEA

Cod. Rexel IE53401
Cod. Produttore 53401

Informazioni principali

  • Tipo: Tastiera IP
  • Uso: Controllo telecamere
  • Compatibilità: Serie IVS
  • Interfaccia: Rete IP
  • Joystick: Movimenti precisi
  • Funzioni: Zoom, fuoco, preset
  • Reattività: Bassa latenza
  • Integrazione: DVR/NVR IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tastiera IP per telecamere PTZ IP serie IVS, progettata per il controllo preciso e intuitivo di telecamere speed dome e PTZ. Perfetta per centrali di monitoraggio, consente una gestione fluida e reattiva.Compatibilità: telecamere PTZ IP serie IVSInterfaccia: rete IP per connessione diretta e remotaErgonomia avanzata: joystick per movimenti fluidi e precisiGestione avanzata: controllo zoom, fuoco, preset e pattugliamentiAlta reattività: bassa latenza per risposte immediate AI comandiFacile integrazione: compatibile con DVR/NVR IVS e software di gestione videoIdeale per operatori di sicurezza, permette un monitoraggio efficace e senza interruzioni in qualsiasi contesto.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TASTIERA IP PER CONTROLLO PTZ LINEA