› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Tastiera falso polo mezzo modulo bianco per impianti civili Axolute

Cod. Rexel BTIHD4949
Cod. Produttore HD4949
Cod. EAN 8012199986432

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto falso polo
  • Modulo: Mezzo modulo
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP 21 D, IK 04
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Autoestinguenza: +850°C/30s isolanti
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Obturatore mezza modulo della serie Axolute, realizzato in plastica di colore bianco con finitura rettangolare. Questo componente è progettato per coprire mezza modulazione nelle installazioni elettriche, garantendo un aspetto pulito e uniforme. Il materiale in policarbonato è resistente ai raggi UV, privo di alogeni e autoestinguente, assicurando elevata sicurezza e durabilità. L’ottima resistenza agli urti (IK04) e la protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi (IP21D) lo rendono adatto per ambienti interni con condizioni di utilizzo standard tra -5°C e +35°C. Facile da pulire con un panno, è ideale per completare e personalizzare le installazioni elettriche mantenendo un’estetica raffinata e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Falso polo mezzo modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

AXOLUTE

Tastiera falso polo mezzo modulo bianco per impianti civili Axolute