Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEELISIR
Cod. Produttore
ELISIR

Informazioni di prodotto

Tastiera touch screen 7" IESS Bus System: dashboard 2-4 quadranti, IM6, RS-485, 12 V.

Documentazione tecnica

Tastiera di comando touch screen 7" a colori, realizzata per connessioni seriali su IESS Bus System e compatibile con centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 serie FLEXENERGY ed ETREX. Dotata di interfaccia RS-485 IESS Bus System, offre una vasta gamma di funzioni per il controllo e la gestione degli impianti:Dashboard configurabile:Possibilità di suddividere lo schermo in 2, 3 o 4 quadrantiVisualizzazione di aree/settori, stato degli ingressi, anomalie e informazioni per l’installatoreFunzioni aggiuntive:Attivazioni domoticheEmulazione tastieraImpostazioni e gestione della cornice digitaleLettore per chiave di prossimità IM6 integratoVisualizzazione avanzata dello storico eventiComunicazione e configurazione:Setup da remoto tramite BrowserIessCaratteristiche fisiche:Grado di protezione: IP3XDimensioni: L 207 × H 120 × P 25 mmPeso: 407 gAlimentazione e consumo:Alimentazione: 12 VccAssorbimento: 360 mA (display acceso), 110 mA (display spento)Normative:Conforme a EN50131-1 e EN50131-3 grado 2, classe ambientale IIQuesta tastiera offre un’interfaccia intuitiva e funzionale, ideale per una gestione completa e avanzata dei sistemi di allarme.

Produttore

TASTIERA DI COMANDO TOUCH SCREEN 7"