› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

TASTIERA DI COMANDO CENTRALI SERIE

Cod. Rexel IENIRVA
Cod. Produttore NIRVA

Informazioni principali

  • Tipologia: Tastiera comando
  • Connessioni: RS485, IS66
  • Display: 2x16 caratteri retroilluminato
  • Tasti: 20 retroilluminati in rosso
  • Protezione: tamper antiapertura
  • Alimentazione: 12 Vcc (9-15Vcc)
  • Dimensioni: L166xH136xP33 mm
  • Serie: ORION, CEM, FLEXENERGY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tastiera di comando a display con interfaccia RS485, progettata per il controllo avanzato degli impianti di sicurezza. Compatibile con centrali delle serie CEM, FLEXENERGY, ETREX, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 ed ETR, questa tastiera offre un'esperienza d'uso intuitiva e sicura, ideale per ambienti residenziali e commerciali.Caratteristiche tecnicheDisplay alfanumerico: 2x16 caratteri retroilluminato con regolazione del contrasto per una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce.Tasti: 4 tasti di parzializzazione e 16 tasti di gestione in morbida gomma retroilluminati, per una digitazione confortevole e precisa.Indicatori: 4 LED di sistema per un immediato feedback visivo e interfaccia per chiave a lettura di prossimità IM6.Sicurezza:Accesso protetto tramite codice a 6 cifre e sportello di sicurezza.Protezione Tamper antiapertura e contro la rimozione per garantire la massima sicurezza.Gestione degli inseritori: Supporta fino a 8 inseritori IS66 derivati dai morsetti interni, per un controllo flessibile dell’impianto.Efficienza energetica: Alimentazione a 12 Vcc con consumi ottimizzati: 50 mA a centrale disinserita, 90 mA a centrale inserita, 150 mA massimi senza inseritori.Dimensioni e Specifiche: Dimensioni: L 166 mm x H 136 mm x P 33 mm. Peso: 292 gCertificazioni: Conforme a EN50131-3:2009 (grado 2, classe ambientale II) e EN50131-6:2008

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

applicazione

Controllo di utenze elettriche

con copertura

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

numero di tasti

20

con indicatore a LED

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

TASTIERA DI COMANDO CENTRALI SERIE