Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP61800690
Cod. Produttore
61800690
Cod. EAN
8004487057221

Informazioni di prodotto

Il sistema di controllo accessi ACMR VR offre una soluzione efficiente e affidabile per la gestione degli accessi in ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo metallico in lega di alluminio pronto per l’installazione a parete
  • Facilità di collegamento con ingressi e uscite configurabili
  • Compatibilità con alimentazione 12-24 V AC/DC
  • Grado di protezione IP65 per installazioni in ambienti esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo accessi fino a 2 zone con 1000 codici o chiavi
  • Riduzione dei tempi di accesso grazie a uscite relé veloci
  • Maggiore sicurezza con rilevamento stato porta e apertura locale

Documentazione tecnica

Corpo metallico in lega di alluminio pronto per l'installazione a parete. Permette il controllo accessi di 2 zone in funzionamento stand-alone fino a un massimo di 1000 codici o chiavi di prossimità. È dotato di 2 uscite relé per apertura porta, di 1 ingresso per il rilevamento dello stato porta e di 2 ingressi pulsante per apertura locale. Necessita di alimentatore 12 ÷ 24 V AC - DC - 110 mA max. Grado di protezione acqua e polveri IP65.

Produttore

Tastiera controllo accessi ACMR VR metallica 2 zone stand-alone IP65 per porte sicurezza