› Sicurezza › Controllo Accessi › Tastiere con Codice

TASTIERA CLOUD CON ALIM.230V/12V

Cod. Rexel IEKIZYTC
Cod. Produttore KIZYTC

Informazioni principali

  • Serie: KIZYTC
  • Numero tasti: 12
  • Max utenti gestibili: 100000
  • Alimentazione: 230V/12V - 1A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni tastiera: 9,9x9,9x2,8 cm
  • Contatto elettroserratura: 10A/250V
  • Certificazione: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema integrato per il controllo accessi composto da una tastiera retroilluminata a 12 tasti antivandalo e una centralina per il comando dell'elettroserratura, con alimentatore 230V/12V in dotazione.Caratteristiche della Tastiera:Riconoscimento:Inserimento di codice numerico personalizzabile per l'autenticazioneGestione utenti:Configurazione e gestione in Cloud fino a 100.000 utentiMantenimento del log degli eventi per circa 3 mesiConnettività:Configurabile tramite pagina web mediante connessione Wi‑FiPossibilità di attivare il servizio API e funzioni di alert avanzatiCostruzione:Realizzata in plastica e acciaio, con grado di protezione IP65/AntivandaloDimensioni: L 9,8 x H 11,8 x P 2,2 cm; Peso: 210 gAlimentazione fornita dalla centralina mediante cavo a 4 conduttoriCaratteristiche della Centralina:Gestione Lettori:Supporta fino a 4 lettori, scegliendo tra:KIZYNTASCTASTKIZYT (cod. 0001)TASTKIZYTA (cod. 0002)TASTKIZYN (cod. 0003)TASTKIZYQR (cod. 0004)Dimensioni e Specifiche:Dimensioni: L 10,5 x H 11,2 x P 3,0 cm; Peso: 165 gDotata di 2 contatti di uscita per comando elettroserratura (NA, max 10A/250V)Alimentazione:Alimentata tramite l'Alimentatore incluso (230V/12V – 1 A)Certificazione:Conforme agli standard CEQuesta soluzione integrata offre un sistema di controllo accessi avanzato, flessibile e sicuro, adatto a impianti sia interni che esterni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

Altezza della parte incassata

28 mm

Numero di pulsanti per chiamata

12

materiale dei tasti del campanello

Plastica

larghezza piastra frontale

990 mm

altezza piastra frontale

990 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale frontale

Plastica

TASTIERA CLOUD CON ALIM.230V/12V