Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Tastiere con Codice /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIZYTA
Cod. Produttore
KIZYTA

Informazioni di prodotto

  • Numero tasti: 12
  • Utenti gestibili: 1000
  • Codice numerico: personalizzabile
  • Grado protezione: IP65/Antivandalo
  • Dimensioni tastiera: 9,8x11,8x2,2 cm
  • Materiale: ABS/acciaio inox
  • Alimentazione: 230V/12V - 1A
  • Serie: KIZYTA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tastiera retroilluminata a 12 tasti antivandalo stand-alone, progettata per il comando dell'elettroserratura. Il sistema, ideale per il controllo accessi da interno ed esterno, consente il riconoscimento tramite codice numerico personalizzabile e la gestione degli utenti (fino a 1000) . La tastiera, realizzata in plastica e acciaio, offre un elevato grado di protezione IP65/Antivandalo ed è alimentata dalla centralina tramite cavo a 4 conduttori (2 per alimentazione e 2 per segnale).Caratteristiche tecnicheFunzionamento:Riconoscimento tramite codice numerico personalizzabileGestione utenti fino a 1000, con log mantenuto per circa 30 giorniConfigurazione:Configurabile tramite connessione Wi‑Fi locale e APP dedicataCostruzione:Materiali: combinazione di plastica e acciaioDimensioni della tastiera: L 9,8 × H 11,8 × P 2,2 cm; Peso: 210 gGrado di protezione: IP65/AntivandaloCentralina integrata:Gestisce fino a 4 lettori, selezionabili tra i modelli:KIZYNTASC, TASTKIZYT (cod. 0001), TASTKIZYTA (cod. 0002), TASTKIZYN (cod. 0003) e TASTKIZYQR (cod. 0004)Dimensioni centralina: L 10,5 × H 11,2 × P 3,0 cm; Peso: 165 g2 contatti di uscita per comando elettroserratura (NA, max 10A/250V)Alimentazione: 230 V / 12 V (1 A in dotazione)Certificazione:Conforme agli standard CEQuesta soluzione integrata offre un controllo accessi affidabile e sicuro, unendo tecnologia avanzata e design robusto per applicazioni antivandaliche.

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

Altezza della parte incassata

30 mm

Numero di pulsanti per chiamata

12

materiale dei tasti del campanello

Acciaio

larghezza piastra frontale

105 mm

altezza piastra frontale

112 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale frontale

Acciaio

Produttore

TASTIERA ANTIVANDALO STAND-ALONE +