Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Tastiere con Codice /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIZYTCA
Cod. Produttore
KIZYTCA

Informazioni di prodotto

  • Serie: KIZYTCA
  • Tasti: 12 retroilluminati
  • Utenti max: 100.000
  • Grado protezione: IP65/Antivandalo
  • Alimentazione: 230V/12V – 1 A
  • Dimensioni tastiera: 9,8x11,8x2,2 cm
  • Contatti uscita: 10A/250V NA
  • Gestione utenti: Cloud Wi-Fi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sistema integrato per il controllo accessi composto da una tastiera retroilluminata a 12 tasti antivandalo e una centralina per il comando dell'elettroserratura, con alimentatore 230 V / 12 V in dotazione.Caratteristiche della Tastiera:Riconoscimento:Inserimento di codice numerico personalizzabile per l'autenticazioneGestione utenti:Configurazione e gestione in Cloud fino a 100.000 utentiMantenimento del log degli eventi per circa 3 mesiConnettività:Configurabile tramite pagina web mediante connessione Wi‑FiPossibilità di attivare il servizio API e funzioni di alert avanzatiCostruzione:Realizzata in plastica e acciaio, con grado di protezione IP65/AntivandaloDimensioni: L 9,8 x H 11,8 x P 2,2 cm; Peso: 210 gAlimentazione fornita dalla centralina mediante cavo a 4 conduttoriCaratteristiche della Centralina:Gestione Lettori:Supporta fino a 4 lettori, scegliendo tra:KIZYNTASCTASTKIZYT (cod. 0001)TASTKIZYTA (cod. 0002)TASTKIZYN (cod. 0003)TASTKIZYQR (cod. 0004)Dimensioni e Specifiche:Dimensioni: L 10,5 x H 11,2 x P 3,0 cm; Peso: 165 gDotata di 2 contatti di uscita per comando elettroserratura (NA, max 10 A / 250 V)Alimentazione:Alimentata tramite l'Alimentatore incluso (230 V / 12 V – 1 A)Certificazione:Conforme agli standard CEQuesta soluzione integrata offre un sistema di controllo accessi avanzato, flessibile e sicuro, adatto a impianti sia interni che esterni.

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

Altezza della parte incassata

22 mm

Numero di pulsanti per chiamata

12

materiale dei tasti del campanello

Acciaio

larghezza piastra frontale

980 mm

altezza piastra frontale

112 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale frontale

Acciaio

Produttore

TASTIERA ANTIVANDALO CLOUD C/ALIM.2