Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Tastiere con Codice /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIZYT
Cod. Produttore
KIZYT

Informazioni di prodotto

  • Numero tasti: 12
  • Max utenti: 1000
  • Codice personalizzabile: Sì
  • Configurazione: Wi-Fi locale
  • Uso: Interno/esterno
  • Dimensioni tastiera: 9,9x9,9x2,8 cm
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: KIZYT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sistema integrato include una tastiera retroilluminata a 12 tasti stand-alone con centralina per il comando dell'elettroserratura, fornita con alimentatore 230 V / 12 V. Progettato per gestire fino a 1000 utenti, il riconoscimento avviene tramite codice numerico personalizzabile.Caratteristiche tecnicheFunzionamento:Modalità stand-alone per il controllo accessiRiconoscimento tramite codice numerico personalizzabileConfigurazione:Con connessione Wi‑Fi locale e APP dedicataMantenimento dei log per circa 30 giorniUtilizzo:Adatto per impieghi sia interni che esterniDimensioni e Costruzione:Dimensioni: L 9,9 × H 9,9 × P 2,8 cmPeso: 95 gMateriale: Plastica ABS con grado di protezione IP65Alimentazione dalla centralina mediante cavo a 4 conduttoriCaratteristiche della Centralina:Gestione Lettori:Supporta fino a 4 lettori, selezionabili tra:KIZYNTASCTASTKIZYT (cod. 0001)TASTKIZYTA (cod. 0002)TASTKIZYN (cod. 0003)TASTKIZYQR (cod. 0004)Specifiche:Dimensioni: L 10,5 × H 11,2 × P 3,0 cmPeso: 165 gUscite: 2 contatti NA per comando elettroserratura (max 10A/250V)Alimentazione: tramite Alimentatore incluso (230V/12V – 1 A)Certificazione: Conforme agli standard CEQuesta soluzione integrata offre un controllo accessi flessibile e sicuro, ideale per impianti residenziali e commerciali.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

Altezza della parte incassata

30 mm

Numero di pulsanti per chiamata

12

materiale dei tasti del campanello

Plastica

larghezza piastra frontale

105 mm

altezza piastra frontale

112 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale frontale

Plastica

Produttore

TASTIERA 12 TASTI STAND-ALONE+ALIM.