›

Tassello metallico M4x32 per pareti cave con vite doppia impronta, fissaggio rapido e sicuro per impianti elettrici, confezione 50 pezzi

Cod. Rexel BLBIZ720092
Cod. Produttore BIZ720092

Informazioni principali

  • Filettatura: M4
  • Ø foratura: 8 mm
  • Lunghezza: 32 mm
  • Resistenza strappo: 20 daN
  • Resistenza taglio: 20 daN
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Carichi pesanti cavi
  • Serie: BIZ 720 092

Descrizione del prodotto

Tassello in metallo per pareti divisorie cave, con filettatura M4 e lunghezza di 32 mm, dotato di vite a testa rotonda. Progettato per fissare carichi pesanti su materiali cavi come pannelli di gesso, garantisce una resistenza allo strappo e al taglio di 20 daN su lastre di gesso da 12,5 mm. La sua struttura prevede un'imbuttitura monopezzo con flange piegate staccabili, riducendo il rischio di rottura e permettendo la rimozione della flangia in caso di errori per facilitare l'estrazione del tassello. Ideale per installazioni sicure e durature, è fornito in confezioni da 50 pezzi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tassello parete divisoria cava, M4 x 32 mm, con vite a testa rotonda, doppia impronta Phillips® e testa piatta (x 50), ideale per fissare carichi pesanti in cavità e materiali cavi. È possibile rimuovere la flangia in caso di errori per estrarre il tassello.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza del tassello

32 mm

Profondità di foratura min.

13 mm

con vite

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

4

con filettatura

diametro di foratura

8 mm

Tassello metallico M4x32 per pareti cave con vite doppia impronta, fissaggio rapido e sicuro per impianti elettrici, confezione 50 pezzi