› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

Pinza espansione tasselli metallici M4-M8 per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ700297
Cod. Produttore BIZ700297
Cod. EAN 3700420305613

Informazioni principali

  • Tipo vite: M4 M5 M6 M8
  • Ø tasselli espansione: 4-8 mm
  • Corsa estrazione: 20 mm
  • Superficie appoggio: 20 x 20 mm
  • Peso: 365 g
  • Utilizzo: facile in angoli
  • Serie: BIZ 700 297
  • Applicazione: tasselli metallici

Descrizione del prodotto

Pinza per tasselli metallici ad espansione, ideale per viti di tipo M4, M5, M6 e M8 con diametro da 4 a 8 mm. Progettata per garantire un'estrazione efficace con una corsa di 20 mm e una superficie d'appoggio di 20 x 20 mm, assicura un utilizzo facile anche negli angoli più difficili. Realizzata con manici ergonomici per una presa confortevole e sicura, questa pinza è uno strumento indispensabile per l'installazione precisa e rapida di tasselli vuoti in ambito elettrico e tecnico. Il peso contenuto di 365 grammi facilita la maneggevolezza durante l'uso. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pinza per espansione tasselli metallici Ø 4-8 mm.

Caratteristiche tecniche

Adatto per filettatura (metrica)

8

Pinza espansione tasselli metallici M4-M8 per elettricisti