› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Tasca portaschemi plastica resistente per documenti tecnici quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA5600
Cod. Produttore AA5600
Cod. EAN 8015646000361

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasca portaschemi plastica
  • Serie: ArTu K Modular Structures
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetro
  • Certificazione qualità: ISO 9001:2008
  • Certificazione ambiente: ISO 14001:2004
  • Certificazione sicurezza: BS OHSAS 18001:2007
  • Normativa: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasca portaschemi in plastica progettata per l'organizzazione e la protezione di documenti tecnici all'interno di quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche, facilita l'accesso rapido e sicuro agli schemi elettrici, migliorando l'efficienza nelle operazioni di manutenzione e controllo. La sua struttura compatta e funzionale si integra facilmente in diverse configurazioni di impianti elettrici. Descrizione del produttore: plastic document pocket

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

235 mm

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

profondità

260 mm

Serie

ArTu K Modular Structures

Tasca portaschemi plastica resistente per documenti tecnici quadri elettrici industriali
€ 27,25 x 1 pz.
(pz.)