› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Tasca portaschemi metallo RAL 7035 per quadri elettrici larghezza 800mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1072K
Cod. Produttore EV1072K
Cod. EAN 8015646739124

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo
  • Larghezza porta: 800mm
  • Tipo: Tasca portaschemi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Tasca portaschemi in metallo progettata per il fissaggio all'interno di quadri elettrici. Realizzata in materiale resistente con finitura RAL 7035, garantisce durata e protezione per documenti di formato A4. Ideale per organizzare e conservare schemi elettrici in modo pratico e ordinato, facilita l’accesso rapido alle informazioni essenziali durante le operazioni di manutenzione e controllo. La struttura robusta assicura stabilità e resistenza all’uso quotidiano negli ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Metal diagram holder pocket for door W=800mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

altezza

291 mm

profondità

52,2 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

748,8 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Tasca portaschemi metallo RAL 7035 per quadri elettrici larghezza 800mm