› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Tasca portaschemi metallo grigio RAL 7035 per quadri elettrici larghezza 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1071K
Cod. Produttore EV1071K
Cod. EAN 8015646739117

Informazioni principali

  • Dimensioni tasca: L 600mm
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Porta quadro elettrico
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Conforme direttiva LVD 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • Certificazioni: Dichiarazione conformità UE

Descrizione del prodotto

Tasca portaschemi in metallo di colore grigio RAL 7035, progettata per il fissaggio all'interno di quadri elettrici. Realizzata con materiale resistente, garantisce una soluzione pratica e durevole per l'organizzazione e la protezione di schemi e documenti tecnici di formato A4. Adatta per applicazioni nell'automazione industriale, facilita l'accesso rapido alle informazioni essenziali senza compromettere la sicurezza dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Metal diagram holder pocket for door W=600mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

altezza

291 mm

profondità

52,2 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

548,8 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Tasca portaschemi metallo grigio RAL 7035 per quadri elettrici larghezza 600mm