› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Tasca portaschemi metallo grigio RAL 7035 per quadri elettrici L1000

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1073K
Cod. Produttore EV1073K
Cod. EAN 8015646739131

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo
  • Larghezza porta: 1000 mm
  • Tipo: Tasca portaschemi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439, 62208, 60529, 62262
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Tasca portaschemi in metallo di colore grigio RAL 7035, progettata per il fissaggio all'interno di quadri elettrici. Realizzata con materiale resistente e durevole, consente di organizzare e proteggere documenti di formato A4, facilitando l'accesso e la consultazione delle schede tecniche o degli schemi elettrici durante le operazioni di manutenzione o controllo. Il design funzionale assicura un montaggio stabile senza l'uso di adesivi, garantendo una soluzione pratica e affidabile per l'ambiente industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Metal diagram holder pocket for door W=1000mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

altezza

291 mm

profondità

52,2 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

948,8 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Tasca portaschemi metallo grigio RAL 7035 per quadri elettrici L1000