Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4548
Cod. Produttore
K4548
Cod. EAN
8005543610947

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 VAC
  • Corrente: 30 VA
  • Indice protezione: IP20D
  • Materiale: PC policarbonato
  • Test impatto: IK 04
  • Dimensioni (A x B x C x D): 45.2x57x31.3x21.4 mm
  • Colore: Bianco, Sabbia, Nero
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a badge RFID K4548 progettato per l’attivazione di luci e dispositivi in ambienti alberghieri. Realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Funziona a 230 VAC con una corrente massima di 30 VA. Il dispositivo supporta badge RFID a 13,56 MHz (es. Mifare) ed è dotato di morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 2 x 2,5 mm². Il prodotto è indicato per montaggio incassato e offre protezione IP20D e resistenza agli urti IK04. Adatto a temperature di utilizzo da -5 °C a +35 °C, presenta dimensioni compatte e si integra perfettamente nei sistemi elettrici domestici e alberghieri. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tasca portabadge tradizionale RFID per l\'alimentazione della camera d\'albergo.Fessura illuminata da lampada incorporata - spegnimento ritardato di circa 30 secondi - alimentazione 230 Va.c. - con riconoscimento tecnologia RFID. Per comporre il punto luce è necessario l’utilizzo di due “falsi polo mezzo modulo” (art. K4949) montati ai lati della tasca portabadge.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Scheda per hotel

colore

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

31,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Contatto normalmente aperto (NO)

codice RAL (simile)

7015

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

57 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

53 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

41,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Altro

Serie

LIVING NOW

Produttore

Tasca portabadge RFID illuminata per alimentazione camere hotel