Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4648
Cod. Produttore
LN4648
Cod. EAN
8005543441749

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc BUS SCS
  • Consumo max: 6 mA
  • Consumo standby: 5 mA
  • Frequenza RFID: 13,56 MHz
  • Dimensioni badge: 45-54 mm (ISO)
  • Dimensioni prodotto: 2 moduli incasso
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Serie: LivingLight
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasca porta badge RFID per l’alimentazione della camera d’albergo in versione RFID con riconoscimento badge a frequenza 13,56 MHz. Il dispositivo è incassato e localizzabile anche al buio grazie alla retroilluminazione della fessura tramite led incorporato, con spegnimento ritardato programmabile. Accoglie badge di dimensioni comprese tra 45 mm e 54 mm (ISO). La configurazione può essere effettuata fisicamente tramite configuratori o tramite software MyHOME_Suite, che offre maggiori opzioni. Alimentazione da BUS SCS 18-27 Vdc, con assorbimento massimo di 6 mA e temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C. Ideale per la gestione e il controllo accessi in ambienti alberghieri integrati in sistemi domotici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tasca portabadge in BUS-SCS con lettore RFID per l\'alimentazione della camera d\'albergo - fessura illuminata da lampada incorporata, collegamento al BUS-SCS, dimensione 2 moduli, da completate con mostrine nell\'estetica desiderata.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

1

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Tasca portabadge RFID BUS-SCS con lettore per alimentazione camera hotel