Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4549
Cod. Produttore
K4549
Cod. EAN
8005543610930

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Tensione: 230 VAC
  • Corrente: 30 VA
  • Indice protezione: IP20D
  • Materiale: Policarbonato
  • Test impatto: IK 04
  • Dimensioni (A x B x C x D): 45,2x57x31,3x21,4 mm
  • Tipo morsetti: Vite, 2x2,5 mm²

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a badge BTicino modello K4549, progettato per l'attivazione di luci e dispositivi in ambienti alberghieri. Si tratta di un dispositivo modulare da incasso, realizzato in plastica resistente, dotato di tecnologia RFID per il riconoscimento del badge. Il funzionamento prevede un contatto normalmente aperto (NO) con comando a scheda per hotel. Il prodotto è compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 2 x 2,5 mm², con morsetti a vite e una lunghezza di spelatura di 8 mm. La struttura è in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, con un grado di protezione IP20D e resistenza agli urti IK04. Può operare in un intervallo di temperatura da -5 °C a +35 °C, con una tensione di alimentazione di 230 V e una corrente nominale di 30 VA. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato rispettando le norme di sicurezza. La finitura è nera, con dimensioni compatte per un montaggio a incasso. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tasca portabadge tradizonale per l’alimentazione della camera d’albergo - fessura illuminata da lampada incorporata - spegnimento ritardato di circa 30 secondi - alimentazione 230 Va.c. Per comporre il punto luce è necessario l’utilizzo di due “falsi polo mezzo modulo” (art. K4949) montati ai lati della tasca portabadge.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Scheda per hotel

colore

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

31,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Contatto normalmente aperto (NO)

codice RAL (simile)

7015

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

57 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

53 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

41,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Altro

Serie

LIVING NOW

Produttore

Tasca portabadge illuminata per alimentazione camera d’albergo