Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4549
Cod. Produttore
LN4549
Cod. EAN
8005543441725

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Moduli: 2 moduli
  • Spegnimento ritardato: 30 secondi
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato e ABS
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta badge per alimentazione interna alla camera d’albergo, progettato per l’installazione incassata con fissaggio specifico. Realizzato in plastica resistente, con coperchio in ABS autoestinguente e senza alogeni, garantisce sicurezza e durabilità. Il porta badge è dotato di una luce di segnalazione integrata con spegnimento automatico dopo 30 secondi, alimentata a 230 V, e supporta badge con tecnologia RFID per il riconoscimento. La struttura è conforme agli standard IP21 D per la protezione da corpi solidi e liquidi e IK04 per la resistenza agli urti. Le dimensioni compatte e il design modulare lo rendono ideale per ambienti alberghieri, assicurando un funzionamento affidabile e una facile integrazione estetica con le coperture frontali disponibili in vari colori. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tasca portabadge tradizionale per l\'alimentazione della camera d\'albergo - fessura illuminata da lampada incorporata ,spegnimento ritardato di circa 30 secondi - alimentazione 230 Vac - 2 moduli - da completare con mostrina nella estetica desiderata. Completare con mostrine N/NT/L4551

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Scheda per hotel

colore

Nero

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

29 mm

corrente nominale

2 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

2 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

39 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Tasca portabadge illuminata 2 moduli per camere d’albergo