Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4649
Cod. Produttore
LN4649
Cod. EAN
8005543441794

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc BUS SCS
  • Assorbimento max: 6 mA
  • Assorbimento stand-by: 5 mA
  • Temperatura di funzionamento: -10/+45 °C
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Configurazione: fisica o software MyHOME_Suite
  • Retroilluminazione: fessura con LED integrato
  • Serie: LivingLight
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasca portabadge per l’alimentazione della camera d’albergo, progettata per essere incassata e alimentata tramite BUS SCS con tensione da 18 a 27 Vdc. Il dispositivo è dotato di una fessura retroilluminata da LED che permette di localizzarlo facilmente anche al buio. Supporta badge di dimensioni comprese tra 45 mm e 54 mm (ISO) e consente la programmazione di uno spegnimento ritardato. La configurazione può essere effettuata in modalità fisica, inserendo i configuratori nelle apposite sedi, oppure tramite il software MyHOME_Suite, che offre una gamma più ampia di opzioni di personalizzazione. La tasca porta badge è ideale per applicazioni in ambito alberghiero, permettendo di gestire scenari di accensione e spegnimento di gruppi di attuatori collegati, migliorando il controllo e l’efficienza energetica degli ambienti. Il dispositivo occupa 2 moduli da incasso, con un assorbimento massimo di 6 mA e una temperatura di funzionamento compresa tra -10 e +45 °C. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tasca portabadge in BUS-SCS per l\'alimentazione della camera d\'albergo - fessura illuminata da lampada incorporata, collegamento al BUS-SCS, dimensione 2 moduli, da completate con mostrine nell\'estetica desiderata.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

1

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Tasca portabadge BUS-SCS illuminata per camere hotel 2 moduli