› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Tasca portabadge 3 moduli bianco per camere alberghiere

Cod. Rexel BTIAM5765
Cod. Produttore AM5765
Cod. EAN 8012199678306

Informazioni principali

  • Descrizione: tasca per badge 3 moduli
  • Uso: accensione luci e apparecchi
  • Funzione: spegnimento ritardato
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasca portabadge modulare da incasso in plastica, progettata per contenere badge identificativi in ambienti domestici o alberghieri. Il prodotto è composto da tre moduli e si integra perfettamente con dispositivi modulari per interruttori domestici. Il fissaggio è di tipo specifico "altro" e la tasca è pensata per un'installazione incassata, garantendo un aspetto pulito e funzionale. Ideale per applicazioni dove è necessario un sistema di riconoscimento o controllo accessi con badge, offre praticità e resistenza grazie al materiale plastico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: tasca utilizzata per accensione delle luci e degli apparecchi all\'interno di camere di alberghi - spegnimento ritardato - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Scheda per hotel

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

26 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

71 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

51,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Interruttore di riscaldamento

Serie

MATIX

Tasca portabadge 3 moduli bianco per camere alberghiere