› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

TASCA PORTA SCHEMI L600/800/1000

Cod. Rexel LE047645
Cod. Produttore 047645
Cod. EAN 3245060476458

Informazioni principali

  • Dimensioni: 275x425x50 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Compatibile con porte 600/800/1000 mm
  • Colore: RAL 7012
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasca portaschemi 275 x 425 x 50 mm in lamiera. Per porte con larghezza 600/800/1000 (mm). Colore: RAL 7012

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

numero RAL

7012

Adatto per armadi di larghezza

446 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

TASCA PORTA SCHEMI L600/800/1000