› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

TASCA PORTA SCHEMI L600

Cod. Rexel LE047646
Cod. Produttore 047646
Cod. EAN 3245060476465

Informazioni principali

  • Dimensioni: 275x450x100 mm
  • Materiale: Lamiera
  • Per porte larghe: 600 mm
  • Colore: RAL 7012
  • Tipo: Tasca portaschemi
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasca portaschemi 275 x 450 x 100 mm in lamiera. Per porte con larghezza 600 (mm). Colore: RAL 7012

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

numero RAL

7012

Adatto per armadi di larghezza

490 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

TASCA PORTA SCHEMI L600