Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4549
Cod. Produttore
H4549
Cod. EAN
8005543441695

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Moduli: 2 moduli
  • Spegnimento: ritardato 30 sec
  • Fessura: illuminata
  • Uso: camera d'albergo
  • Completabile con: mostrine
  • Serie: AXOLUTE
  • Tipo: tasca portabadge

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
AXOLUTE Tasca porta badge in plastica, progettata per il montaggio su supporto modulo. Questo dispositivo modulare è ideale per l'inserimento e il trasporto sicuro di badge, senza interruttori o bascule di azionamento. È realizzato in materiale plastico resistente e si caratterizza per un tipo di fissaggio e funzionamento di tipo "altro", specifico per applicazioni come schede per hotel. La tasca è compatibile con sistemi elettrici domestici e garantisce un'installazione semplice e sicura, mantenendo un design funzionale e discreto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tasca portabadge tradizionale per l\'alimentazione della camera d\'albergo - fessura illuminata da lampada incorporata - spegnimento ritardato di circa 30 secondi - alimentazione 230 Vac - 2 moduli - da completare con mostrina nella estetica desiderata - Completare con mostrine.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Scheda per hotel

colore

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

2 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

2 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

20 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Altro

Serie

AXOLUTE

Produttore

Tasca porta badge tradizionale illuminata 230V per camere hotel