Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFL4648W
Cod. Produttore
FL4648W
Cod. EAN
8005543625675

Informazioni di prodotto

Tasca portabadge touch BASE Bianca, linea Premium in BUS-SCS con lettore RID per alimentazione camera d’albergo.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasca porta badge RFID di colore bianco, progettata per l’integrazione in sistemi elettrici con bus. Questo accessorio garantisce un montaggio sicuro e l’accoppiamento incluso per una connessione affidabile. Realizzato per facilitare l’identificazione e il controllo degli accessi tramite tecnologia RFID, si adatta perfettamente a installazioni con sistemi bus tradizionali, offrendo praticità e funzionalità in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Tasca porta-badge touch BASE, con finitura placca colore BIANCA con lettore RFID in materiale plastico della serie PREMIUM. Permette l’attivazione delle funzioni nella camera di albergo con riconoscimento in tecnologia RFID e di comandare le segnalazioni fuori porta di NON DISTURBARE (DND) e “RIORDINARE LA CAMERA” (MUR). Fessura per badge con illuminazione incorporata. Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 3 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Tasca porta badge RFID bianco con lettore touch per sistemi bus in ambienti alberghieri