Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4548
Cod. Produttore
LN4548
Cod. EAN
8005543441732

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Protezione: IP21 D, IK04
  • Dimensioni: 45x60.8x31.3 mm
  • Materiale: Policarbonato, ABS
  • Spegnimento: ritardato 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Certificazioni: Norme installazione
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LL TASCA PORTA BADGE RFID realizzata in plastica resistente, progettata per l’installazione incassata. Questo dispositivo modulare è specificamente studiato per l’utilizzo con badge RFID a 13,56 MHz, come Mifare, garantendo un controllo sicuro e affidabile per l’alimentazione delle camere d’albergo. La tasca è dotata di una fessura con illuminazione integrata e spegnimento ritardato di circa 30 secondi, alimentata a 230 V, che facilita l’uso anche in ambienti con scarsa luminosità. Il design modulare consente un fissaggio semplice e versatile, senza piastra di montaggio inclusa. Il materiale plastico è senza alogeni, autoestinguente e resistente ai raggi UV, assicurando durata e sicurezza nel tempo. Ideale per installazioni professionali in ambito elettrico, garantisce un funzionamento affidabile e conforme alle normative vigenti. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tasca portabadge tradizionale RFID per l\'alimentazione della camera d\'albergo con riconoscimento tecnologia RFID - fessura illuminata da lampada incorporata - spegnimento ritardato di circa 30 secondi - alimentazione 230 Vac - 2 moduli - da completare con mostrina nella estetica desiderata - Completare con mostrine N/NT/L4551.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Scheda per hotel

colore

Nero

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

29 mm

corrente nominale

2 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

2 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

39 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Tasca porta badge RFID 2 moduli alimentazione camera hotel 230V