Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4649
Cod. Produttore
H4649
Cod. EAN
8005543441718

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc BUS SCS
  • Assorbimento max: 6 mA
  • Assorbimento stand-by: 5 mA
  • Temperatura funzionamento: -10/+45 °C
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Fessura retroilluminata LED
  • Configurazione: fisica o software MyHOME_Suite
  • Serie: AXOLUTE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasca portabadge per l’alimentazione della camera d’albergo, progettata per accogliere badge di dimensioni comprese tra 45 mm e 54 mm (ISO). Il dispositivo è incassato in dimensioni compatte da 2 moduli e si alimenta tramite BUS SCS con tensione 18-27 Vdc, garantendo un assorbimento massimo di 6 mA e uno stand-by di 5 mA. La tasca è dotata di retroilluminazione a LED integrata che consente la localizzazione anche in condizioni di scarsa illuminazione, con spegnimento ritardato programmabile. La configurazione può essere effettuata sia fisicamente tramite configuratori dedicati inseribili nelle apposite sedi, sia tramite il software MyHOME_Suite, che offre maggiori opzioni di personalizzazione. Il dispositivo supporta due modalità operative: CENTRALIZZATA, per richiamare scenari gestiti da un programmatore scenari, e SCENARIO, che abilita gruppi di attuatori e scenari di ingresso/uscita con ritardi programmabili. La temperatura di funzionamento è compresa tra -10 e +45 °C, e il prodotto è conforme alle normative EN 60669-2-1, EN 50491-5-1 e EN 50428. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tasca portabadge in BUS-SCS per l\'alimentazione della camera d\'albergo - fessura illuminata da lampada incorporata, collegamento al BUS-SCS, dimensione 2 moduli, da completate con mostrine nell\'estetica desiderata.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

1

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

1

Serie

AXOLUTE

Produttore

Tasca porta badge BUS-SCS 2 moduli alimentazione camera hotel