Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30813.C
Cod. Produttore
30813.C
Cod. EAN
8007352701021

Informazioni di prodotto

Tasca NFC/RFID connesso IoT canapa

Documentazione tecnica

Tasca NFC/RFID connesso IoT realizzato in materiale di canapa, ideale per applicazioni di identificazione e comunicazione senza fili. Questo prodotto combina la tecnologia NFC e RFID per garantire una connessione efficiente e sicura nell’ambito dell’Internet delle Cose. La scelta della canapa come materiale conferisce sostenibilità e resistenza, rendendo la tasca adatta a utilizzi in ambienti diversi. Perfetta per chi cerca soluzioni innovative e ecologiche nel settore dell’elettronica e del materiale elettrico. Descrizione del produttore: Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l’installazione all’interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, canapa - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Lettore

altezza

52,8 mm

profondità

46,1 mm

materiale

Plastica

collegabile in rete

metodo di lettura

Code

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita segnale

Segnale luminoso

Temperatura d'esercizio

10 ... 45 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

Tasca NFC RFID IoT Bluetooth 5.0 canapa 2 moduli per identificazione e controllo ambienti