Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20467.N
Cod. Produttore
20467.N
Cod. EAN
8007352661752

Informazioni di prodotto

Tasca NFC/RFID connesso IoT Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l’installazione all’interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, Next - 2 moduli

numero max. di persone

200

larghezza

67.30 mm

altezza

49 mm

profondità

50 mm

stand-alone

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

120.00 V

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

120.00 V

temperatura d’esercizio

0.00 °C

metodo di lettura

code

uscita segnale

EV015122

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP20

colore

argento

esecuzione

EV014703

materiale

plastica

Produttore

TASCA NFC/RFID CONNESSO IOT NEXT