Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30813.B
Cod. Produttore
30813.B
Cod. EAN
8007352701014

Informazioni di prodotto

Tasca NFC/RFID connesso IoT bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l’installazione all’interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Lettore

altezza

52,8 mm

profondità

46,1 mm

materiale

Plastica

collegabile in rete

metodo di lettura

Code

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita segnale

Segnale luminoso

Temperatura d'esercizio

10 ... 45 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

Tasca NFC/RFID IoT bianco Bluetooth 5.0 con relè 16A per sistemi smart room